曜日別特売

D30オールステンワンタッチランナー

D30オールステンワンタッチランナー - 岡田装飾金物D30オールステンワンタッチランナー - 岡田装飾金物

全てがステンレス製の(D30用)ランナー
耐久性抜群、高温(~80°)での使用可能
ベアリング入で軽快に走行

用途カーテンやシート等の吊下げに。仕様ベアリング入材質ステンレス寸法(mm)カン下:47.5許容荷重(kg)10内容量1個
注意
※スチールレールには使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4533120613T24
3,100
2,898
3,188(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする