モノタロウ

重曹5kg

重曹5kg - モノタロウ重曹5kg - モノタロウ重曹5kg - モノタロウ
(6件のレビュー)

幅広いシーンで活躍する弱アルカリ性の重曹です。
界面活性剤を使用していません。
細かい粒子が頑固な汚れをしっかり落とします。

用途吸湿、消臭、ガンコな焦げ汚れ、カビ取り、換気扇・レンジの油汚れ落とし、冷蔵庫・シンクまわりの拭き掃除のお手入れ等成分炭酸水素ナトリウム形状粉末品名台所・住宅用洗浄剤液性弱アルカリ性正味量5kg繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(5kg)
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45227484-
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: 各所の掃除

大容量でお安いので、水に溶かして掃除の時に使っています。
強い匂いもなく綺麗に拭き掃除ができ重宝しています。

1が参考にしています
2025-09-16
用途: 家庭用
その他業種

やに凄かった奴の洗浄に使った。ちょっと量が多いとは思ったけど、常備するのに良いと思い購入。役に立った。

2025-01-07
用途: 除草
自動車・二輪車・自転車関連業

水に溶かして除草に使いました。農薬は費用が高くつきますがこれは安価で済みますし効き目も農薬と同じで根の深い雑草もちゃんと枯れてくれます。環境を考えると農薬は使いたくないという方にもお勧めします。また清掃など他のことにも応用できるので常備すると便利です。

7が参考にしています
2025-02-07
用途: 薬剤中和・清掃
みはし医院医療・福祉・介護関連業

酸を使ったメッキ液の中和の為に購入しました。実際には、まだその用途では使えておりませんが、清掃に使っていますが、かなり綺麗になりますね。安価ですので、おすすめです。

1が参考にしています
2025-02-08
用途: 作業時に使用
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

錆取りに使用しています。機械工具の届かない場所の錆、薄い錆だったら、
ジェトガンで吹き付けて落とせますが、頑固な錆は落としきれないです。

対象商品 : 45227484
2024-07-06
用途: 除草剤と猫除け(猫の通り道に粉のまま捲く)併用として使う。
教育・研究機関

芝生に捲くと直ぐ枯れるほど良く効くので要注意。
重曹の白い粉が見えてる間は猫が来ない、現在観察中。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする