使い捨て防水シーツ大判タイプ 32枚入り

使い捨て防水シーツ大判タイプ 32枚入り - アイリスオーヤマ使い捨て防水シーツ大判タイプ 32枚入り - アイリスオーヤマ使い捨て防水シーツ大判タイプ 32枚入り - アイリスオーヤマ使い捨て防水シーツ大判タイプ 32枚入り - アイリスオーヤマ使い捨て防水シーツ大判タイプ 32枚入り - アイリスオーヤマ使い捨て防水シーツ大判タイプ 32枚入り - アイリスオーヤマ使い捨て防水シーツ大判タイプ 32枚入り - アイリスオーヤマ使い捨て防水シーツ大判タイプ 32枚入り - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

気軽に使える使い捨てタイプの防水シーツです。安心の大判タイプです。吸水力が高く、逆戻りしにくくなっています。シーツ内部は抗菌ポリマーを使用しています。おむつからの横漏れやおむつ交換時、足浴などで寝具が汚れるのを防ぎます。立ち上がる時も安心です。また旅行先や外泊時もお使いいただけます。縦、横どちらの向きでもお使いいただけます。洗える防水シーツ ベッドサイズ(BSW-20)と併用することで、より便利にお使いいただけます。

材質綿状パルプ、抗菌ポリマー、ティッシュ、不織布、ポリエチレンシート内容量1箱(32枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入数(枚)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
適合範囲
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45143509TS-S3232入り(16入り×2袋)1枚あたり:1000×900(身長160cmの場合)横に敷いたとき:腰からひざまで/縦に敷いたとき:胸下からひざ、肩から腰まわり79
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
45143518TS-M3232入り(16入り×2袋)1枚あたり:1200×900(身長160cmの場合)横に敷いたとき:腰からひざまで/縦に敷いたとき:肩からひざ下、頭からひざ94
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
45143527TS-L3232入り(16入り×2袋1枚あたり:1800×900(身長160cmの場合)横に敷いたとき:腰からひざまで/縦に敷いたとき:頭からつま先まで142
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-22
用途: 介護
卸売・小売業

大きくてサイズ感もよかったですし、肌触りもよいのですが、どうしても寝ているとずれてしますので、ずれ防止のタイプがあればよいなと思いました。

対象商品 : 45143509
2024-06-23
用途: 台所シンク前の床にも敷いてます。

母のおねしょシーツ目的で購入しましたが。台所のシンク前の床に敷いたら水分を吸収してくれて、スリッパの裏が以前ほど汚れなくなりました。
出来ればこのシーツと同様に水分をとる、幅50~60cm程度のロール状の物を作って頂けると、シンク前の床汚れ防止になり良いと思います。ご検討ください。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする