曜日別特売

静電気拡散性ラバーマット 緑 1M X 5M 接地用キット付属

静電気拡散性ラバーマット 緑 1M X 5M 接地用キット付属 - DESCO

静電気拡散性の2層構造ゴムマット
作業台での静電気発生を抑え、作業台上に置かれたすべての導電物(ESDに敏感な物を含む)の放電率を管理します。

厚さ(mm)2.0硬度(タイプA)80~90寸法(m)1×5引張強度(MPa)(縦・横)8以上表面抵抗値(Ω)表面層:1×106~1×109、黒色層:1×106未満耐摩耗性0.4cm-3内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
451454261890 1X5
82,770
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする