DESCO
静電気拡散性ラバーマット 青 1M X 5M 接地用キット付属
静電気拡散性の2層構造ゴムマット
作業台での静電気発生を抑え、作業台上に置かれたすべての導電物(ESDに敏感な物を含む)の放電率を管理します。
厚さ(mm)
2.0
色
青
硬度
(タイプA)80~90
寸法(m)
1×5
引張強度(MPa)
(縦・横)8以上
表面抵抗値(Ω)
表面層:1×10
6
~1×10
9
、黒色層:1×10
6
未満
耐摩耗性
0.4cm
-3
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45145460
1891 1X5
¥82,770
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください