曜日別特売

ポッピンアロマ 気分ごきげんフローラル

ポッピンアロマ 気分ごきげんフローラル - バスクリン

踊るように湧き上がる発泡と、豊かに広がる香りを楽しめる炭酸入浴料。
「天然アロマ高配合」 きき湯食塩炭酸湯比豊かな香りが、浴室いっぱいに広がり、じっくりと香りを堪能できます。
「ポッピング発泡」 香りを楽しめる発泡のこと。
ツブが踊るように、勢いよく発泡。
見るだけで気分ハッピー。
【香り】気分ごきげんフローラルの香り【お湯の色】ポップピンク(透明タイプ)

用途
お風呂のお湯(200L)に約30gの割合でツブ剤を溶かしてから入浴します。
計量には外キャップ(内側のラインが約30g)をご使用ください。
発泡中に顔を湯面に近づけると、まれにせき込む場合があります。
さら湯で洗い流さず、そのままお上がりください。
赤ちゃん(生後3か月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
シリーズポッピンアロマ香りフローラルの香り湯の色ポップピンク(透明タイプ)
注意
※皮フ又は体質的に異常がある場合は、医師に相談の上使用する。
※使用中や使用後、皮フに発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し、皮フ科医に相談する。使い続けると症状が悪化することがある。
※本品は食べられない。万一大量に飲み込んだ場合は、水を飲ませる等の処置をし、医師に相談する。
※本品と他の入浴剤の併用は避ける(メーカーの浴用化粧料「発泡の素」を除く)。
※入浴以外の用途には使用しない。
※浴槽の汚れは早めに浴槽用洗剤で落とす。時間がたつと落ちにくくなり入浴剤の色素が付着して色がつくことがある。
※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
※入浴剤を溶かしたお湯を追いだきすると、ごくまれに配管や風呂釜の汚れが出てくることがある。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45154316-1個(360g)本体
オープン
取扱い終了
45154325-1個(420g)つめかえ
オープン
取扱い終了
45154334-1個(30g)分包
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする