CFastカード CompactFlash

CFastカード CompactFlash - Seeit

プラグプレイ対応/前向き/後向き互換。
供給電圧:3.3→5V。
最大10000回の挿入、取り外しサイクルの耐久性。
アクセス時間:最大150ns。
512バイトPCMCIAセクターバッファ及び256バイトPCMCIA属性メモリを内蔵

仕様(スピード等級)100Xタイプ(Nandタイプ)SLCカード(カードフォーマット)CompactFlashRoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45145566CF-IND-1GB
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする