BUFFALO(バッファロー)
マウスパッド ジャージタイプ 廉価版
高級ナイロン素材採用でリーズナブルな価格を実現
多様なマウスタイプに対応
お好みで選べる2色のカラー
適合
ボール式マウス、光学式マウス、レーザー式マウス
材質
ナイロン、ポリウレタン
質量(g)
20
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
150×180×2.4
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※ご使用のマウスの仕様や使用環境により、一部のレーザー式・光学式マウスに対応しない場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45229986
BPD04BLA
ブルー
¥
450
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45229995
BPD04GYA
グレー
¥
450
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません