曜日別特売

ジェルパッド マウスパッドタイプ

ジェルパッド マウスパッドタイプ - BUFFALO(バッファロー)ジェルパッド マウスパッドタイプ - BUFFALO(バッファロー)

リストレストを好みの位置に設置可
リストレスト付属で手首の負担を軽減
各種方式のマウスに最適
お好みで選べる5色のカラーバリエーション

適合レーザー式マウス、光学式マウス、ボール式マウスセット内容マウスパッド1枚+リストレスト1枚材質表面:ナイロン、裏面:ポリウレタン質量(g)約250グリーン購入法適合本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウスパッド:153×8×153、リストレスト:100×20×63内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45230004BPDG05BKAブラック
2,240
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45230020BPDG05BLAブルー
2,240
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする