曜日別特売

片耳イヤフック式モノラルヘッドセット 4極ミニプラグ接続

片耳イヤフック式モノラルヘッドセット 4極ミニプラグ接続 - BUFFALO(バッファロー)片耳イヤフック式モノラルヘッドセット 4極ミニプラグ接続 - BUFFALO(バッファロー)

4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる
小型で持ち運びやすい耳かけタイプ
まわりの音も聞こえる片耳タイプ

付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)ブラック質量(g)約26(ケーブル含む)ケーブル長(m)約2.0感度ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×132×25(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85指向性全指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)27最大入力(mW)30イヤホン形状耳かけ型内容量1台
注意
※すべての機種で動作を保証するものではありません。
※プラグインパワーが必要です。
※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)4」は同社の商品です。
※製造時期によりパッケージに記載されている質量と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45230790BSHSECM100BK
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする