両耳ヘッドバンド式ヘッドセット 半密閉/ノイズキャンセリングマイク搭載

両耳ヘッドバンド式ヘッドセット 半密閉/ノイズキャンセリングマイク搭載 - BUFFALO(バッファロー)

音をクリアに伝える、ノイズキャンセリングマイク搭載ヘッドセット
長時間でも疲れにくい、半密閉/両耳ヘッドバンドタイプ
40mmの大口径ドライバーを採用
ボリューム/ミュートを手元で調整可能
折りたたみ構造を採用

付属品保証書(パッケージ台紙に記載)質量(g)約130ケーブル長(m)1.8感度ヘッドホン部:105dB±4dB、マイク部:-46dB±3dB対応機種3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)搭載のWindowsパソコン、または3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)のついたサウンドカードを搭載したWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×163×71(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mmステレオミニプラグ保証期間6か月間動作温度(℃)-10~50動作湿度(%)0~90指向性双指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)30イヤホン形状オーバーヘッド内容量1台
注意
※外部電源マイクロフォンが必要な一部のThinkPadは非対応
※Mac非対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45230808BSHSH12BKブラック
4,000
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45230817BSHSH12WHホワイト
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする