BUFFALO(バッファロー)
USB接続 有線スタンダードキーボード
カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード
スタンダードで癖のないJIS配列モデル
使いやすいキーピッチ19mm
角度調整スタンド搭載
まさかの時の排水機能付き
付属品
取扱説明書
色
ホワイト
質量(g)
約540
ケーブル長(m)
約1.5
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1、Chrome OS
接続方式
有線
対応機種
USB端子搭載のWindowsパソコン、PlayStation(R)4、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
441×23×148(高さは角度調整スタンド未使用時)
インターフェース
USB Type-A
キー数
108キー
キー配列
日本語
保証期間
6か月間
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
3
動作温度(℃)
5~40
動作湿度(%)
5~90
キーピッチ(mm)
19
内容量
1台
注意
※Nintendo SwitchはTVモードでお使いください。
※”Nintendo Switch”は、任天堂の登録商標または商標です。
※”PlayStation”および”PlayStation(R)4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45231140
BSKBU100WH
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません