有線フルキーボード 防水防塵抗菌仕様

有線フルキーボード 防水防塵抗菌仕様 - BUFFALO(バッファロー)有線フルキーボード 防水防塵抗菌仕様 - BUFFALO(バッファロー)有線フルキーボード 防水防塵抗菌仕様 - BUFFALO(バッファロー)有線フルキーボード 防水防塵抗菌仕様 - BUFFALO(バッファロー)

抗菌樹脂採用で菌に強い
防水・防塵に対応するIP55に対応
耐久性に優れたレーザー刻印
クリーニングブラシ付き
1年保証

付属品取扱説明書、クリーニングブラシブラック質量(g)約560ケーブル長(m)約1.5接続方式有線対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、PS4、Nintendo Switch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×21×151(突起部含まず)インターフェースUSB Type-Aキー数108キー保証期間1年間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.5動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90キーピッチ(mm)19内容量1台
注意
※Nintendo SwitchはTVモードでお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45231167BSKBU520BK
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする