単3電池1本でも約3年動作する省電力設計
カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード
1000万回の押下に耐える高耐久設計
しっかりしたキータッチのメンブレン方式
キーボード・マウスセットモデル
付属品取扱説明書、レシーバー(1個)、単3形乾電池2本(動作確認用)色ブラック質量(g)キーボード:約496(電池含まず)、マウス:約58(電池含まず)、レシーバー:約2電源キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10 Windows 8.1 、Windows 7、Chrome OS接続方式無線分解能(dpi)1000対応機種Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo SwitchセンサーBlueLED外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:443×31×152、マウス:59×36×100、レシーバー:15×7×19キー数108キーキー配列日本語(JIS準拠)電池キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本保証期間6か月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3動作時間(想定使用可能時間)キーボード:1121日、マウス:900日電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90キーピッチ(mm)19無線通信方式USB Type-A電波周波数2.4GHz帯内容量1台