2台のパソコンを自在に操れるPC SMART BRIDGE II ドライバーインストール不要 Windows 7(32bit/64bit)に対応
付属品取扱説明書適合モニター:解像度1920×1200(WUXGA)まで表示可能電源バスパワーケーブル長(m)1.5本体質量(g)約30対応OSWindows 7(32bit/64bit) / Vista SP2以降(32bit/64bit) / XP SP3以降本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×20×10保証期間6か月間動作電圧USBポートから電源供給 DC+5V動作温度(℃)5~40動作湿度(%)20~80(結露なきこと)グリーン購入法適合内容量1台