曜日別特売

2.4A USB急速充電器 Lightningケーブル一体型タイプ

2.4A USB急速充電器 Lightningケーブル一体型タイプ - BUFFALO(バッファロー)2.4A USB急速充電器 Lightningケーブル一体型タイプ - BUFFALO(バッファロー)2.4A USB急速充電器 Lightningケーブル一体型タイプ - BUFFALO(バッファロー)2.4A USB急速充電器 Lightningケーブル一体型タイプ - BUFFALO(バッファロー)

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電
iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ
ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用
毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ
全機種安全設計

付属品取扱説明書、ケーブルバンド端子形状Lightning出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)最大2.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×41×32(ケーブル除く)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45231587BSMPA2403LC1BKブラック約681.5
4,200
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45231596BSMPA2403LC1WHホワイト約681.5
4,200
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45231605BSMPA2403LC2BKブラック約1012.5
4,600
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45231614BSMPA2403LC2WHホワイト約1012.5
4,600
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする