曜日別特売

USB変換アダプター USB-microB:USB-Aメス

USB変換アダプター USB-microB:USB-Aメス - BUFFALO(バッファロー)

タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!!
タブレットPCがさらに便利に!
Android3.1以降に対応
対応機種:Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB(TypeA)コネクターで接続する機器

ブラック質量(g)約13ケーブル長(m)0.1最大電流(A)0.5対応機種Android3.1以降を搭載したタブレット、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器インターフェースUSB2.0/1.1保証期間6か月間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3.5オス形状USB (microBタイプ)メス形状USB (Aタイプ)内容量1台
注意
※一部の機種で使用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45231709BSMPC11C01BK
オープン
609
670(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする