曜日別特売

USB2.0変換アダプター(Type-C to microB)

USB2.0変換アダプター(Type-C to microB) - BUFFALO(バッファロー)USB2.0変換アダプター(Type-C to microB) - BUFFALO(バッファロー)USB2.0変換アダプター(Type-C to microB) - BUFFALO(バッファロー)

最新スマホの急速充電・通信に対応するType-C変換ケーブル
断線に強い新設計ロングSRを採用
しなやかで屈曲に強いスリムケーブル
最大3.0Aの急速充電に対応

ブラック質量(g)約6ケーブル長(m)0.15最大電流(A)3対応機種USB Type-C端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20ケーブル太さ(mm)2.7オス形状USB Type-Cメス形状USB micro-B内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45231849BSMPCADC115BK
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする