曜日別特売

USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム

USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム - BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム - BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム - BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム - BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム - BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム - BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム - BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム - BUFFALO(バッファロー)

断線に強い新設計ロングSRを採用
取り回し易いスリムケーブル
最大2.4A急速充電に対応

端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス最大電流(A)2.4対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20ケーブル種類スリム適合用途充電/データ通信内容量1台
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
ケーブル太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45231910BSMPCMB101BKブラック約70.12.7
オープン
759
835(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45231919BSMPCMB101WHホワイト約70.12.7
オープン
759
835(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45231928BSMPCMB105BKブラック約120.52.7
オープン
869
956(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45231937BSMPCMB105WHホワイト約120.52.7
オープン
869
956(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45231946BSMPCMB110BKブラック約1812.7
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45231955BSMPCMB110WHホワイト約1812.7
オープン
979
1,077(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45231964BSMPCMB115BKブラック約281.52.8
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45231980BSMPCMB115WHホワイト約281.52.8
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45231989BSMPCMB120BKブラック約3622.8
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45231998BSMPCMB120WHホワイト約3622.8
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232007BSMPCMB130BKブラック約8233.4
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする