曜日別特売

PC用スピーカー USB電源コンパクトサイズ

PC用スピーカー USB電源コンパクトサイズ - BUFFALO(バッファロー)PC用スピーカー USB電源コンパクトサイズ - BUFFALO(バッファロー)PC用スピーカー USB電源コンパクトサイズ - BUFFALO(バッファロー)PC用スピーカー USB電源コンパクトサイズ - BUFFALO(バッファロー)PC用スピーカー USB電源コンパクトサイズ - BUFFALO(バッファロー)PC用スピーカー USB電源コンパクトサイズ - BUFFALO(バッファロー)PC用スピーカー USB電源コンパクトサイズ - BUFFALO(バッファロー)PC用スピーカー USB電源コンパクトサイズ - BUFFALO(バッファロー)

実用最大出力3.6Wのハイパワー仕様
USB給電方式採用。コンセント不要で配線がスッキリ。
手元で簡単に音量調整可能。ボリュームコントローラー付き

質量(g)約210消費電力(W)最大5.9最大出力(W)実用3.6(1.8+1.8)対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×72×60(突起部含まず)機能ボリューム調整保証期間6か月間入力端子3.5mmステレオミニプラグスピーカー3W+3W動作温度(℃)5~45動作湿度(%)10~90端子電源:USB(Type-A)※電源供給用ケーブル長(cm)約120、スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70スピーカー部インピーダンス(Ω)4周波数帯域(Hz)90~18000スピーカーサイズ(mm)Φ50内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45232147BSSP100UBKブラック
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232156BSSP100UWHホワイト
オープン
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする