BUFFALO(バッファロー)
USB2.0延長ケーブル(A to A) カーボン素子ねり込みタイプ
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル
放射ノイズを抑制するカーボン素子ねり込みタイプ
480Mbpsの高速伝送対応
ツイストペア構造
無鉛はんだ使用
色
ブラック
コネクタ形状
USB Type-A オス - USB Type-A メス
最大電流(A)
0.5
対応機種
USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器
インターフェース
USB 2.0/1.1
シールド
2重シールド(カーボン素子練り込み)
転送速度(Mbps)
最大480(規格値)
最大電圧(V)
5
ケーブル太さ(mm)
4.8
変換タイプ
オス-メス
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45232305
BSUAAFR210BK
約49
1
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45232314
BSUAAFR220BK
約91
2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45232330
BSUAAFR230BK
約123
3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください