曜日別特売

USB2.0延長ケーブル(A to A) スリムタイプ

USB2.0延長ケーブル(A to A) スリムタイプ - BUFFALO(バッファロー)USB2.0延長ケーブル(A to A) スリムタイプ - BUFFALO(バッファロー)USB2.0延長ケーブル(A to A) スリムタイプ - BUFFALO(バッファロー)USB2.0延長ケーブル(A to A) スリムタイプ - BUFFALO(バッファロー)

離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル
ノイズの影響を受けにくいフェライト素子ねり込みタイプ
480Mbpsの高速伝送対応
ツイストペア構造
無鉛はんだ使用

ブラックコネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)グリーン購入法適合最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)2.6フェライトコア対応変換タイプオス-メス内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45232348BSUAASM205BK約250.5
1,300
699
769(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45232357BSUAASM210BK約281
1,370
769
846(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45232366BSUAASM215BK約331.5
1,440
799
879(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45232375BSUAASM220BK約372
1,590
889
978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする