曜日別特売

USB2.0ケーブル(A to B)

USB2.0ケーブル(A to B) - BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(A to B) - BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(A to B) - BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(A to B) - BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(A to B) - BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(A to B) - BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(A to B) - BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(A to B) - BUFFALO(バッファロー)

USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)
480Mbpsの高速伝送対応

コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSB Type-Bを持つプリンター、ハードディスクなどインターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5変換タイプオス-オス内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45232384BSUAB210IVアイボリー約431
オープン
399
439(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月1日
45232400BSUAB210WHホワイト約431
オープン
399
439(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232409BSUAB215BKブラック約641.5
1,150
569
626(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232418BSUAB215BSブラックスケルトン約641.5
1,150
579
637(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232427BSUAB215IVアイボリー約641.5
1,150
579
637(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232436BSUAB215WHホワイト約641.5
1,150
579
637(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232445BSUAB220BKブラック約742
1,300
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232454BSUAB220BSブラックスケルトン約742
1,300
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232470BSUAB220IVアイボリー約742
1,300
649
714(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232479BSUAB220WHホワイト約742
1,300
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232488BSUAB230BSブラックスケルトン約1063
1,590
789
868(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232497BSUAB230IVアイボリー約1063
1,590
789
868(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232506BSUAB230WHホワイト約1063
1,590
789
868(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232515BSUAB250BSAブラックスケルトン約2155
2,180
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232524BSUAB250IVAアイボリー約2155
2,180
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232540BSUAB250WHAホワイト約2155
2,180
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする