どっちもUSB2.0ケーブル(A to B)

どっちもUSB2.0ケーブル(A to B) - BUFFALO(バッファロー)どっちもUSB2.0ケーブル(A to B) - BUFFALO(バッファロー)

直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ・持ちやすいコネクタでデスクトップの縦型USBポートにも迷わず挿せます
どっちもUSBコネクタ搭載・PCに接続するAコネクターは、上下を気にすることなく、どちらの向きでもUSBポートに挿すことができる「どっちもUSBケーブル」
やわらかくて使いやすいスリムケーブル

質量(g)約70ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSB Type-Bのインターフェースを持つ周辺機器インターフェースUSB 2.0/1.1転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.2変換タイプオス-オス内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45232549BSUABDU220BKAブラック
1,590
899
989(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232558BSUABDU220WHAホワイト
1,590
899
989(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする