ユニバーサルコネクター USB3.0 A to B スリムケーブル

ユニバーサルコネクター USB3.0 A to B スリムケーブル - BUFFALO(バッファロー)ユニバーサルコネクター USB3.0 A to B スリムケーブル - BUFFALO(バッファロー)
(1件のレビュー)

USB3.0 A to Bケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現
直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ
やわらかくて使いやすいスリムケーブル

ブラックコネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス最大電流(A)0.9対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなど、USB 3.0規格(Type-B)のインターフェースを持つ周辺機器などインターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1シールド3重シールド動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80データ転送速度USB3.0(5Gbps)/USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)※使用する機器および接続ケーブルによっては、最も遅い転送スピードになります。最大電圧(V)5転送速度(Gbps)最大5(規格値)変換タイプオス-オス内容量1台
注意
※USB Type-B側は、USB 2.0やUSB 1.1コネクター搭載機器には接続できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
ケーブル太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45232610BSUABSU310BK約4514
2,030
999
1,099(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232619BSUABSU320BK約9524.5
2,330
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45232619
2023-11-24
用途: 外付けドライブの接続用
その他業種

問題なく使用できています。
ただ持ちやすいようにコネクタ部分が膨らませてあるのが、配線の時に少し邪魔でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする