曜日別特売

ユニバーサルコネクター USB3.0 A to microB ケーブル

ユニバーサルコネクター USB3.0 A to microB ケーブル - BUFFALO(バッファロー)

USB3.0 A to microBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現
直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ

ブラック質量(g)約127ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A オス - USB Micro-B オス最大電流(A)0.9対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなど、USB 3.0規格(Micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器などインターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1シールド3重シールド動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80データ転送速度USB3.0(5Gbps)/USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)※使用する機器および接続ケーブルによっては、最も遅い転送スピードになります。最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)5転送速度(Gbps)最大5(規格値)変換タイプオス-オス内容量1台
注意
※USB micro-B側は、USB 2.0やUSB 1.1コネクター搭載機器には接続できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45232689BSUAMBU330BK
2,750
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする