曜日別特売

USB延長ケーブル 2.0対応 スタンド付

USB延長ケーブル 2.0対応 スタンド付 - BUFFALO(バッファロー)USB延長ケーブル 2.0対応 スタンド付 - BUFFALO(バッファロー)USB延長ケーブル 2.0対応 スタンド付 - BUFFALO(バッファロー)
(1件のレビュー)

周辺機器接続コネクタがスタンドタイプなので抜き挿し便利
ワイヤレスマウスのレシーバー・ワンセグチューナー・やUSBメモリなどに最適
USB2.0 Hi-SPEED規格、480Mbpsの高速転送に対応
特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
コネクタ形状:USB (Aタイプ)オス⇔USB (Aタイプ)メス

コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aのインターフェイスを持つ、パソコンとUSB機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)データ転送速度USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3変換タイプオス-メス内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45232820BSUC05EDBKブラック1000.5
オープン
479
527(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45232829BSUC20EDBKブラック1202
オープン
679
747(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45232838BSUC20EDWHホワイト1202
オープン
679
747(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45232820
2024-07-30
用途: PC作業
卸売・小売業

USBがPCの裏側で面倒なので延長を買いました。
何の問題もなく使えてます。
楽になったので買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする