曜日別特売

USB3.1 Gen2ケーブル(Type-C to Type-C) USB Power Delivery(3A)対応

USB3.1 Gen2ケーブル(Type-C to Type-C) USB Power Delivery(3A)対応 - BUFFALO(バッファロー)USB3.1 Gen2ケーブル(Type-C to Type-C) USB Power Delivery(3A)対応 - BUFFALO(バッファロー)USB3.1 Gen2ケーブル(Type-C to Type-C) USB Power Delivery(3A)対応 - BUFFALO(バッファロー)USB3.1 Gen2ケーブル(Type-C to Type-C) USB Power Delivery(3A)対応 - BUFFALO(バッファロー)

最新規格のUSB3.1 Gen2に対応したUSB C to C ケーブル(正規認証取得済)・USB3.1(Gen2)の最大転送速度(規格値)10Gbpsとなっており従来のUSB3.0最大転送速度5Gbpsの2倍です
TypeCコネクタはリバーシブルコネクタとなっており表/裏どちらの向きでも挿入して使用可能
Alternativeモードにより、DisplayPortやMHLにも対応
「USB Power Delivery」に対応
最大3A DC20V(60W)の給電が可能
Macbook(2015年発売モデル)にも対応

仕様USB Power Delivery対応(最大60W)ブラック適合規格USB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1、USB Full-Featured Type-C Cable、Alternateモード:対応コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス最大電流(A)3対応機種USB Type-C搭載機器インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85最大電圧(V)20ケーブル太さ(mm)5転送速度(Gbps)最大10(規格値)変換タイプオス-オス内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45232847BSUCC312P3A05BK約270.5
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232856BSUCC312P3A10BK約431
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする