曜日別特売

コードレスハンマードリル

コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)

打撃力3.3Jの余裕のパワー
破つり作業が可能な3モード
キックバック防止機能で安全作業
正転・逆転機構
暗所の作業に威力を発揮LEDライト
吊り下げのための、収納可能なフック装備
吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)

用途コンクリートの穴あけ、破つり。セット内容本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL1880CV)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX238N)質量(kg)4.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×363×103打撃数(min-1[回/分])0~4220最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工30バッテリーリチウムイオンバッテリー(ボッシュプロ用充電式専用)バッテリー容量(Ah)8.0バッテリー電圧(V)DC18最小スミヨセ寸法(mm)35充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~950最大穴あけ能力(mm) コンクリート28打撃力(J)3.3穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットダイヤモンドコア68RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時16.2、破つり時10.1内容量1台
注意
※クイックリリースチャックは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45157080GBH18V-28C
180,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする