曜日別特売

5 in 1 デジタルPHメーター M-digi

5 in 1 デジタルPHメーター M-digi - MMK SCIENTIFIC5 in 1 デジタルPHメーター M-digi - MMK SCIENTIFIC5 in 1 デジタルPHメーター M-digi - MMK SCIENTIFIC5 in 1 デジタルPHメーター M-digi - MMK SCIENTIFIC5 in 1 デジタルPHメーター M-digi - MMK SCIENTIFIC5 in 1 デジタルPHメーター M-digi - MMK SCIENTIFIC5 in 1 デジタルPHメーター M-digi - MMK SCIENTIFIC5 in 1 デジタルPHメーター M-digi - MMK SCIENTIFIC

【5 in 1 pHメーター】プロ仕様の水質計は、pH、TDS(ppm)、EC(伝導率)、塩分(ppt)、温度を高精度で測定できます。家庭用飲料水、水耕、研究室、水槽などに適した幅広い用途で使用されている水質測定器です。
【複数のパラメータを同時に表示】 大きなLCD画面でマルチパラメータ表示を同時に行う機能で、技術的にはこれまでになく高度な機器で、すべての測定値を一度に読み取ることができ、時間と労力を節約できます。 左横画面、右横画面、縦画面表示、使用状況に応じて手動で切り替える3つの表示モードがあります。
【高精度・高安定性】 pHテスターは、より高感度なプラチナプローブと32ビット工業グレードのスーパーチップ設計を採用しており、測定安定性と精度を向上させ、プローブの寿命を延ばします。プローブが劣化した場合は交換が可能です。 テスターにはATC機能があり、様々な温度での精度を確保し液体温度変化による誤差を低減します。
【自動キャリブレーションpHメーター】簡単に校正でき、pHは3点キャリブレーション方式で、校正パウダーを装備しています(pH 4.00、pH 6.86、pH 9.18)。 自動キャリブレーションボタンを押すと、pHメーターが自動的にキャリブレーションソリューションを識別します。
【充電式・長寿命リチウムイオンバッテリー】 高速充電と1000mAのリチウムイオンバッテリーの長寿命で、このデバイスは充電可能な設計で、約2時間以内に完全に充電でき、通常の稼働時間は約1週間持続します。 (自動電源オフ:運転なしで8分)。屋外で使用する場合はモバイルバッテリーと接続すれば充電しながら計器を使用することが可能です。

用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など測定項目pH、TDS(ppm)、EC(伝導率)、塩分(ppt)、温度(℃/°F)内容量1台
注意
※付属のpH校正剤(pH4.01、pH6.86、pH9.86)は粉末です。
※校正液作成のため、1種類につき精製水250mlが別途必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45157028MPK-18校正剤(pH4.01、pH6.68、pH9.18)、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書、保存ケース本体
12,800
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
45157037MPK-18-P校正剤(pH4.01、pH6.68、pH9.18)、Oリング、取扱説明書、保存ケース交換電極
5,980
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする