Panasonic(パナソニック)
Let's note SR4 ビジネスモデル(Core i5-1345PvPro/32GB/SSD256GB/Win11/12.4FHD/顔認証/高セキュリティ対象商品)
高性能コンパクトモバイル。Let's note SR4 ビジネスモデル(Core i5-1345PvPro/32GB/SSD256GB/Win11/12.4FHD/顔認証/高セキュリティ対象商品)。
対応OS
Win11
メモリー容量
32GB
ディスプレイ
12.4FHD
使用CPU
Core i5-1345PvPro
SSD
256GB
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45157430
CF-SR4RDDAS
オープン
¥
329,800
¥362,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください