Panasonic(パナソニック)
Let's note FV4 ビジネスモデル(Core i5-1345UvPro/32GB/SSD256GB/Win11/14.0QHD/顔認証/高セキュリティ対象商品)
大画面コンパクトモバイル。Let's note FV4 ビジネスモデル(Core i5-1345UvPro/32GB/SSD256GB/Win11/14.0QHD/顔認証/高セキュリティ対象商品)。
対応OS
Win11
メモリー容量
32GB
ディスプレイ
14.0QHD
使用CPU
Core i5-1345UvPro
SSD
256GB
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45157527
CF-FV4RDDAS
¥
319,800
¥351,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください