HP(日本ヒューレット・パッカード)
Engage Flex Pro-C /8/512p/W11P/VGA
HP POS史上最高のパフォーマンスを提供。
メモリー容量
8GB
OS
Windows 11 Pro
モデル
Engage Flex Pro-C
ストレージ
512GB
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用CPU
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45158769
8J0R3PA#ABJ
i3-8100T
¥187,000
取扱い終了
返品不可
45158726
8J0R6PA#ABJ
i5-8500T
¥206,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください