PowerDelivery対応 GaN AC充電器/65W/ケーブル一体型 Type-C 1.5m/ブラック

PowerDelivery対応 GaN AC充電器/65W/ケーブル一体型 Type-C 1.5m/ブラック アドテック

Type-C 1.5m直結タイプ PD充電器 最大65W ノートパソコンからスマートホン、Switchまで幅広い機器への充電に対応致します。ケーブル直結の為、小型のACアダプターとして使用可能になります。

ブラック 出力(W)65W ケーブル長(m)1.5m 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz ケーブル種類Type-C 直結ケーブル オス形状USB Type-C 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45159180 APD-A065-W15C-BK
オープン
3,998
4,398 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする