PowerDelivery対応 GaN AC充電器/65W/ケーブル一体型 Type-C 1.5m/ホワイト

PowerDelivery対応 GaN AC充電器/65W/ケーブル一体型 Type-C 1.5m/ホワイト - アドテック

Type-C 1.5m直結タイプ PD充電器 最大65W ノートパソコンからスマートホン、Switchまで幅広い機器への充電に対応致します。ケーブル直結の為、小型のACアダプターとして使用可能になります。

ホワイト出力(W)65Wケーブル長(m)1.5m入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hzケーブル種類Type-C 直結ケーブルオス形状USB Type-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45159189APD-A065-W15C-WH
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする