曜日別特売

Type-C USB2.0 PDケーブル

Type-C USB2.0 PDケーブル - MCOType-C USB2.0 PDケーブル - MCOType-C USB2.0 PDケーブル - MCOType-C USB2.0 PDケーブル - MCOType-C USB2.0 PDケーブル - MCOType-C USB2.0 PDケーブル - MCOType-C USB2.0 PDケーブル - MCOType-C USB2.0 PDケーブル - MCO

USB PD 対応でeMarker内蔵のUSB Type-C 充電ケーブル・高耐久でやわらかく絡みにくいファブリックケーブルなので取り回しやすい

用途パソコンとスマートフォンなどを接続することで、通信ケーブルとしても使用可能。仕様転送速度:USB 2.0準拠(データ通信対応)、屈曲テスト50000回をクリア、ケーブルバンド付きブラック保証期間お買い上げ日より6ヶ月※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。コネクタUSB Type-C to USB Type-C電力(V/A)5-20/5(USB PD100W対応)ケーブル径(Φmm)約5ケーブル種類高耐久/やわらか適合用途充電/通信内容量1本
注意
※本製品はすべてのUSB PD機器への充電ができることを保証するものではありません。※取付機器側の形状によっては正常にお取り付けできない場合があります。※濡れた手でケーブルやコネクタを絶対に触れないでください。また本製品に断線や損傷が発生した場合は直ちにご使用をおやめください。※本製品を取りはずす際はケーブルではなく、コネクタを持って外してください。※ホコリが多い場所でのご使用は絶対におやめください。ホコリが充電ポートに入り、火災の原因になります。※ふとんやクッションなど繊維製品の上での充電は絶対におやめください。繊維が充電ポートに入り、火災の原因になります。※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの損失や機器の故障等につきましては一切の保証ができかねます。※本製品の使用による他の機器の故障、不具合につきましては、メーカーは一切の責任を負いかねます。※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は直ちに交換をさせて頂きます。※それ以上の責任はご容赦頂きますようお願い致します。※記載の製品名、商品名は各社の商標または登録商標です。※製品仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。※本製品保証は日本国内のみです。(This warranty is valid only in Japan.)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45159487UPD-2A07L/BK0.7
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
45159496UPD-2A12L/BK1.2
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
45159505UPD-2A20L/BK2
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
45159514UPD-2A30L/BK3
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする