曜日別特売

USBポンチョひざ掛け

USBポンチョひざ掛け - YAMAZEN(山善)USBポンチョひざ掛け - YAMAZEN(山善)USBポンチョひざ掛け - YAMAZEN(山善)USBポンチョひざ掛け - YAMAZEN(山善)USBポンチョひざ掛け - YAMAZEN(山善)USBポンチョひざ掛け - YAMAZEN(山善)USBポンチョひざ掛け - YAMAZEN(山善)USBポンチョひざ掛け - YAMAZEN(山善)

お手持ちのモバイルバッテリーであたたかい。ボタン付きでポンチョにもなるUSB対応の電気毛布。
ひざに掛けたり、包まったりと使いやすいサイズ感。スナップボタン付きでポンチョにもなって便利。
USB接続のため、お手持ちのモバイルバッテリーをつないで使える。バッテリーを収納するポケット付き。
温度調節は3段階(弱:緑色、中:白色、強:赤色)。運転が2時間を経過すると自動で運転を停止する自動オフタイマー搭載。万が一の電源切り忘れもこれなら安心。
本体丸洗い(手洗い)可能でいつでも清潔に、気持ちよくお使いいただけます。コントローラーを取り外して洗浄してください。

用途ひざ掛け、電気毛布、ポンチョ、ブランケットとして。ホット/コードレス/充電式/持ち運び/人気/おすすめ/おしゃれ/かわいい/電気ひざ掛け材質ポリエステル100%質量(g)500電源(V)DC 5/1A(USB TYPE A)消費電力(W)5コード長さ(m)1機能切り忘れ自動OFF(2時間)寸法(縦×横)(cm)約130×80表面温度(℃)(強)約45、(弱)約35内容量1枚
注意
※モバイルバッテリー・ACアダプターは付属しておりません
※ご使用にはUSB端子からの給電が必要です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45161508YHK-US43(CR)コーラルレッド
オープン
4,490
4,939(税込)
欠品中
出荷予定:2025年10月27日
45161517YHK-US43(TQ)ターコイズブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする