ブラストン
マスク(クリーンパック仕様)
超導電性加工繊維を使用しています。
メッシュ使いにより呼吸が楽です。
マジックテープ付きの為、脱着が簡単です
洗濯して繰り返しご使用頂けます。
用途
クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。
仕様
マジックテープ:あり
トラスコ品番
810-6165
材質
ポリエステル
寸法(mm)
280×120
色
ブルー
質量(g)
125
入数(枚)
10
ISO規格
5(Fed/STDクラス100)相当
性別
男女共用
内容量
1袋(10枚)
注意
※ウェア・フードは別売です。
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45160756
BSC-30001-B-B
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください