ブラストン
シリコンリストストラップバンド 10個
シリコンラバー製で軽量でフィット感に優れます。
色も3色あり、色分けが可能です。
寸法(mm)
240×22
材質/仕上
バンド部:シリコンラバー
質量(g)
16
コード
あり
適合腕周(cm)
15~22.5
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45160765
BSC-5102-B
855-2071
青
オープン
取扱い終了
返品不可
45160774
BSC-5102-R
855-2072
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
45160790
BSC-5102-Y
855-2073
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください