3層不織布マスク

3層不織布マスク - ブラストン

3層構造の頭掛けタイプです。
廃棄が楽な樹脂製ノーズワイヤです。
長時間使用しても耳が痛くなりにくい頭掛けタイプです。

用途クリーンルームなどチリ、ホコリ対策の必要な現場に。仕様ディスポーザブルタイプトラスコ品番810-6456材質ポリプロピレンホワイトサイズフリー質量(g)200入数(枚)50構造3層本体寸法175mm×95mm縦(mm)95横(mm)175ひもタイプ頭かけタイプ細菌ろ過効率(BFE)95%以上内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45160799BSC-MASK-SHO
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする