涼感フード付ツナギ服

涼感フード付ツナギ服 - ブラストン涼感フード付ツナギ服 - ブラストン涼感フード付ツナギ服 - ブラストン涼感フード付ツナギ服 - ブラストン涼感フード付ツナギ服 - ブラストン涼感フード付ツナギ服 - ブラストン涼感フード付ツナギ服 - ブラストン涼感フード付ツナギ服 - ブラストン

セルラー(ハニカム)織のため、軽くしなやかで着衣快適性に優れています。
長時間着用しても疲れにくいです。
通気性に優れています。(従来品比約10倍)
腰部は透け防止の裏地付です。
耳メッシュは2重、ドットボタン不使用で異物混入防止に最適です。

用途
クリーンルーム内での作業に。
塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
仕様クリーンパック:無、フード:有材質/仕上ポリエステル100%ISO規格7(Fed/STDクラス10000)相当生地性能軽量・通気性内容量1着
注意
※クリーンパック品ではありません。
※マスク・手袋・シューズは別売です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
胸囲(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45160817BSC-11051-W-S522-9394S32011272
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
45160826BSC-11051-W-M522-9392M34011674
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
45160835BSC-11051-W-L522-9389L36012076
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
45160844BSC-11051-W-LL522-9393LL38012478
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
45160860BSC-11051-W-3L522-93903L40012880
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする