曜日別特売

帯電防止粘着マット (10枚入)

帯電防止粘着マット (10枚入) - ブラストン帯電防止粘着マット (10枚入) - ブラストン

帯電防止効果により、静電気帯電を軽減します。
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
裏面も高い粘着性で確実に固定します。
フィルムの角についたカウントダウンタグで、交換時期もわかりやすくなっております。

トラスコ品番537-8955材質/仕上フィルム:低密度ポリエチレンと高密度ポリエチレンのハイブリッド(hybrid of LDPE and HDPE)、粘着剤:水性アクリル(Aqueous Acrylic)質量(kg)6.18ブルータイプ粘着寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×900×15フィルム厚さ(μm)35内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45160984BSC-84ESD-B
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする