ブラストン
つなぎ服 フード付
超導電性加工繊維を使用しています。
綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。
用途
クリーンルーム内での作業に。
材質/仕上
ポリエステル
ISO規格
5(Fed/STDクラス100)相当
生地性能
超導電性
内容量
1着
注意
※マスク・手袋・シューズは別売です。
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
質量(g)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45161000
BSC-11021-W-4L
572-2794
ホワイト
4L
420
67
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
45161009
BSC-11021-W-6L
572-2790
ホワイト
6L
460
67
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45161018
BSC-11021-B-5L
572-2796
ブルー
5L
440
70
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
45161027
BSC-11032-B-4L
572-2793
ブルー
4L
460
77
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
45161036
BSC-11032-B-5L
572-2795
ブルー
5L
480
77
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
45161045
BSC-11032-B-8L
572-2800
ブルー
8L
540
78
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください