粘着マットフレーム

粘着マットフレーム - ブラストン粘着マットフレーム - ブラストン

粘着マットを固定する為のフレームです。
粘着マットによる床への傷や糊移りを防ぎます。
繰り返しご使用頂けます。
置くだけで使用出来る為、粘着マットの場所移動や貼りにくい場所にも簡単に設置できます。

用途
粘着マットの固定に。
粘着マットの糊移り防止に。
材質/仕上スチレンブタジエンゴムグリーン内容量1枚
注意
※床固定用の両面テープはついていません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45161054BSC-84100BSC-84001-W・BSC-84001-B・BSC-84001-G・BSC-84003-W・BSC-84003-B・BSC-84003-G572-27972.32660×965×4マット:600×900
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45161070BSC-84100-612BSC-84001-612W・BSC-84001-612B・BSC-84001-612G・BSC-84003-612W・BSC-84003-612B・BSC-84003-612G572-27893.7660×1270×4マット:600×1200
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする