ブラストン
クリーンルーム用ジャケット(スタンドカラー)
超導電性加工糸を使用しています。
用途
クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
仕様
スタンドカラー(マジックテープ付)、フロントファスナー
材質/仕上
ポリエステル
ISO規格
7(Fed/STDクラス10000)相当
生地性能
超導電性
内容量
1着
注意
※マスク・手袋・シューズ別売。
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
質量(g)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45161088
BSC-42001-W-6L
572-2780
ホワイト
6L
260
73
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45161097
BSC-42001-W-7L
572-2787
ホワイト
7L
260
73
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45161106
BSC-42001-B-7L
572-2783
ブルー
7L
260
73
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45161115
BSC-42001-G-L
572-2786
グリーン
L
200
64
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45161124
BSC-42001-G-LL
572-2784
グリーン
LL
220
66
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45161140
BSC-42001-G-4L
572-2782
グリーン
4L
240
70
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください