ブラストン
カバーオールフード付(白・クリーンパック)
布地に超導電性加工繊維を使用している為、制電環境に適しています。
裾ゴム加工の為、シューズの着脱が楽です。
洗濯して繰り返しご使用頂けます。
用途
クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。
仕様
フード一体型、フロントファスナー
トラスコ品番
572-3031
材質/仕上
ポリエステル
色
ホワイト
サイズ
4L
質量(g)
420
タイプ
男女共用
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
99~121
ISO規格
5(Fed/STDクラス100)相当
適応胸囲(cm)
130
生地性能
超導電性
内容量
1着
注意
※マスク・手袋・シューズ別売。
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45161176
BSC-1800
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください