ブラストン
カバーオール(白) BSC12600
超導電性加工糸を使用しています。
クリーンパック済みです。
洗濯して繰り返しご使用頂けます。
用途
クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。
仕様
フロントファスナー、二重袖
材質/仕上
ポリエステル
色
ホワイト
タイプ
男女共用
股下(cm)
84
ISO規格
5(Fed/STDクラス100)相当
生地性能
超導電性
内容量
1着
注意
※フード・マスク・手袋・シューズ別売。
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
ウエスト(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45161228
BSC-12600-W-5L
572-3029
5L
400
104~126
135
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45161237
BSC-12600-W-6L
572-3025
6L
420
109~131
140
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45161246
BSC-12600-W-7L
572-3032
7L
440
114~136
145
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください