ブラストン
PU指先コート編手袋 (10双入)
指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途
精密機械工業。
梱包作業。
材質/仕上
繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
入数(双)
10
クラス
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
内容量
1袋(10双)
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45161280
BSC-85816-L
571-5634
L
210
23
7.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
13日以内出荷
返品不可
45161289
BSC-85816-LL
571-5631
LL
240
24
8.2
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
13日以内出荷
返品不可
45161298
BSC-85816-M
571-5632
M
200
21
7.2
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
45161307
BSC-85816-S
571-5633
S
190
20
6.6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
45161316
BSC-85816-SS
571-5635
SS
165
19
6.4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください