BARCO
ClickShare
温度範囲(℃)
操作:0℃から+40℃(+32°Fから+104°F)、最大:35℃(95°F)ただし3000m、保管:-20℃から+60℃(-4°Fから+140°F)
保証期間
1年間が標準SmartCareによる5年のカバレッジ
周波数帯域(GHz)
2.4および5(一部の地域ではDFSチャンネルに対応)
湿度(%)
保管:0~90、動作:0~85(結露なし)
各種証明書
FCC/CE
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※繁忙期につき配送トラック・人員が地域によっては不足していることにより、通常の目安納期より多く日数がかかることや、3月中のお届けが難しい商品が出てきております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承いただけますようお願いいたします。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
消費電力(W)
電源
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45163705
C-10
ClickShareボタン×1、ベースユニット
-
-
-
-
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45163730
CX-20
ClickShare Conferencingボタン×1、ベースユニット
900
動作:5~10、最大24
標準110/220V ACプラグまたはUSB-C
34×135×135
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45163739
CX-30
ClickShare Conferencingボタン×2、ベースユニット
900
動作:5~10、最大24
標準110/220V ACプラグまたはUSB-C
34×135×135
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45163714
C-5
ClickShareボタンなし、ベースユニット
900
動作:5~10、最大24
標準110/220V ACプラグまたはUSB-C
34×135×135
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45163748
CX-50
ClickShare Conferencingボタン×2、ベースユニット
900
操作時:50(最大)、スタンバイ:8未満(ネットワークスタンバイ)、0.5未満(ディープスタンバイモード)
標準110/220V ACプラグ
39×200×202
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
ClickShareの基本操作 [クリックシェア 操作説明動画01]
参考になった