写真用紙・光沢 ゴールド

写真用紙・光沢 ゴールド - Canon

美しい仕上がりで、あらゆる写真に応える、キヤノン写真用紙(光沢紙)です。
従来製品(スーパーフォトペーパー SP-101)と比べ、印刷性能(画質)と、コストパフォーマンスに優れ、商品力が大きく向上しています。

サイズA3ノビ対応機種PIXUS iP9910/PIXUS iP8730/PIXUS iX7000/PIXUS iX6830/PIXUS iX6530/PIXUS iX5000/PIXUS Pro9500 Mark II/PIXUS Pro9500/PIXUS Pro9000 Mark II/PIXUS Pro9000/PIXUS PRO-100S/PIXUS PRO-100/PIXUS PRO-10S/PIXUS PRO-10/PRO-S1/PRO-G1/PIXUS PRO-1/PIXUS 9900i/PIXUS 9100i/PIXUS 6500i/PIXUS 6100i白色度(%)92紙厚(mm)0.27坪量(g/m2)265カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)内容量1個(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45163818GL-101A3N20
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする